曜日別特売

ゲルチョーク 本体 (パック入り)

ゲルチョーク 本体 (パック入り) - パイロットゲルチョーク 本体 (パック入り) - パイロットゲルチョーク 本体 (パック入り) - パイロットゲルチョーク 本体 (パック入り) - パイロットゲルチョーク 本体 (パック入り) - パイロットゲルチョーク 本体 (パック入り) - パイロットゲルチョーク 本体 (パック入り) - パイロットゲルチョーク 本体 (パック入り) - パイロット

何にでも書ける「ゲルチョーク」は、素材を選ばず、水や雨に濡れたところにも書ける固形マーカーです。
筆跡が濃くはっきり書けて、コントラストが良好。
表面が平滑でインキが浸透しなければ、水で軽く湿らせたウエス等で簡単に消せます。
水中で書けたり、油のついた面にも書けます。
6色(白、黒、赤、黄、青、緑)ラインナップあり、用途によって使い分けできます。
携帯しやすいクリップ付きで、ペンポケットに収納できます。
替芯交換タイプなのでホルダーは再利用できます。
本体はホルダー式のため芯が折れにくく、ポケットや衣類を汚しません。

用途屋外を中心にした工事用、建築資材等の生産工程用、設備保守・検査用、生産農家・花卉市場用、消防・防災用など幅広い用途に使用できます。使用方法尾栓を矢印の方向に回転させると芯が出ます。ご使用後は尾栓を逆回転させて芯をホルダー内に収納してください。全長(mm)121タイプ回転繰り出し式(専用替芯をご使用下さい)材質(軸)樹脂芯径(mm)6最大径(Φmm)16芯材油性顔料商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(50パック)
注意
※ 筆記及び描画以外には使用しないでください。
※ 直射日光の当たる場所や50℃以上の高温になるところでの使用、または保管しないでください。
※ 平滑でないものへ筆記及び描画した場合消えないことがあります。必ず試し書きをしてご確認ください。
※ 平滑なものでも、筆記及び描画してから長時間経つと消えないことがあります。
※ 替芯は、専用の替芯(DX-GCRF6-P3-色)をご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15629366DX-GCC6-P-W
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
15629375DX-GCC6-P-B
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
15629384DX-GCC6-P-R
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
15629400DX-GCC6-P-Y
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
15629409DX-GCC6-P-L
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
15629418DX-GCC6-P-G
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ゲルチョーク 書けて消せる編
ゲルチョーク 何にでも書ける編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする