タイヤ CYCLE TOP PREMIUM 88型

タイヤ CYCLE TOP PREMIUM  88型 IRC

新設計のトレッドパターン
耐摩耗性能に優れたコンパウンドを採用。80型比1.6倍・86型比2.4倍
耐候性に優れたオールカバー構造を継続採用
新断面形状の採用により転がり抵抗を軽減
グリップが良く快適な乗り心地を追求したパターン設計
タイヤの交換時期が分かるスリップサインを採用
回転方向の指定がなく使いやすい
タイヤ裏面を大幅に改良、チューブ揉まれを抑制し、パンクリスクを減らす
長持ちするタイヤが欲しい方・通勤・通学で長距離を走る方・滑りにくさ、安全性を求める方にオススメ
タイヤ1本巻き

仕様88型KK 黒/黒 タイプWO ビードスチール 内容量1本
注意
※チューブは別売りとなります。
※チューブレスタイヤの嵌合には専用タイヤレバーを使用してください。
※環境配慮の観点からラッピングは廃止し、タグ梱包になります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18548716 387781 24×1-3/8
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18548725 387782 26×1-3/8
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18548734 387783 27×1-3/8
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする