TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
塩ビダクトホース トーメイダクト
透明タイプで内部の確認ができます。
集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
材質
PVC
流体
ダクト、工場設備の送排気、室内の送排気、集塵、木粉、ドレン用途(伝い流れる程度)、輸送物確認
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-10~50
特性
曲げやすい、軽量、透明性
内容量
1本(1m)
全9種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
32.4
37.3
50.6
62.4
88.9
101.6
125.9
152.4
203.7
内径×外径(Φmm)
選択してください
32.4×38.6
37.3×44.5
50.6×60.2
62.4×72.0
88.9×99.5
101.6×112.2
125.9×138.7
152.4×164.8
203.7×217.1
外径(Φmm)
選択してください
38.6
44.5
60.2
72
99.5
112.2
138.7
164.8
217.1
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20877004
21121-032
32.4
32.4×38.6
38.6
32
3-9488-11
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20877020
21121-038
37.3
37.3×44.5
44.5
38
3-9488-12
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20877029
21121-050
50.6
50.6×60.2
60.2
50
3-9488-13
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20877038
21121-065
62.4
62.4×72.0
72
65
3-9488-14
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20877047
21121-090
88.9
88.9×99.5
99.5
90
3-9488-16
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20877056
21121-100
101.6
101.6×112.2
112.2
100
3-9488-17
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20877065
21121-125
125.9
125.9×138.7
138.7
125
3-9488-18
¥
5,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20877074
21121-150
152.4
152.4×164.8
164.8
150
3-9488-19
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20877090
21121-200
203.7
203.7×217.1
217.1
200
3-9488-20
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000