曜日別特売

汎用接着剤 2液性 NBシリーズ

汎用接着剤 2液性 NBシリーズ - アズワン

耐水性、耐薬品性に優れています。

仕様引張せん断強度(N/cm2)1873、(混合重量比)100:45タイプ2液性内容量(g)200主成分エポキシ樹脂粘度800cP外観(硬化後)褐色硬化条件23℃(48時間)・65℃(3時間)危険等級アズワン品番4-4674-02危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量62mL危険物の性状水溶性硬度(ショア D)85内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20911180NB3200
19,200
19,100
21,010(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする