曜日別特売

ハンディデジタルマノメーター DMH-01シリーズ

ハンディデジタルマノメーター DMH-01シリーズ - アズワン

パソコン接続時は圧力変化を画面で見ながら測定及び測定データ保存が可能です。
測定データはCSV形式のファイルで保存されるため、表計算ソフト等で分析可能です。

付属品シリコンカバー、専用ホース(2m)、PC接続用USBケーブル、専用ソフト(CD-ROM)材質(本体)難燃性ABS樹脂質量(g)212(電池除く)種類差圧計電源単3乾電池×2本(テスト用付属)本体寸法(mm)76×135×35(突起部除く)メモリー(内蔵)16MB(圧力データ約331万個保存可能)測定流体窒素・酸素等の非腐食性気体サンプリング(間隔)12段階(10ms・20ms・50ms・100ms・200ms・500ms・1sec・2sec・5sec・10sec・30sec・60sec)表示単位Pa接続口(圧力)ワンタッチホースジョイント(チューブ外径Φ4mm)※ルアーフィッティングに変更可能圧力レンジ(kPa)-内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
分解能
アズワン品番
圧力レンジ(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20822429DMH-01-1.25kP±0.75%F.S1Pa3-7591-060~±1250
200,000
199,000
218,900(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20822438DMH-01-125P±1.5%F.S.0.1Pa3-7591-070~±125
200,000
199,000
218,900(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする