ボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズ

ボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズ - アズワンボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズ - アズワン

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。
アンカーで地面に固定することも可能です。

材質スチールアンカー穴(mm)Φ10mm×4個適合ボンベΦ140×H990mm)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
架数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20828300BFS1500D約450×260×670約101500L×2本架け4-2859-02
17,600
17,500
19,250(税込)
当日出荷
車上渡し
20828309BFS1500T約640×260×670約131500L×3本架け4-2859-03
19,700
19,600
21,560(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする