アズワン
壁紙用フック ぴたッコ KMシリーズ
壁紙を傷付けず、穴をあけずに取り付けられます。
使用後はきれいにはがすことが可能です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
奥行(mm)
耐荷重(kg)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20838468
KM-434
1パック(4個)
S
17
0.5/1個
40
31
¥
200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20838477
KM-435
1パック(2個)
M
14
1/1個
55
40
¥
200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20838486
KM-436
1個
L
13
2
70
55
¥
200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください