アズワン
精密大容量電子天秤 AXC
重量物を精密に測定できます。
HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。
充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)
335×380×85
質量(kg)
約7.5
種類
電子天秤
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ひょう量(kg)
15
最小表示(g)
0.05
表示
LCD、バーグラフ、バックライト付き
再現性
±0.3g
計量皿寸法(mm)
335×260
機能
個数・風袋引き・%・CAL
表示形式
デジタル
直線性
±0.3g
応答速度
約3秒
アズワン品番
4-483-03
バッテリー稼動時間
約20時間
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20847516
AXC15K02
¥
102,000
¥
101,000
¥
111,100
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000