ティシューバイアル 5mL 250個入

ティシューバイアル 5mL 250個入 WHEATON

組織収集・保管・輸送に特化して設計されたバイアルです。

材質PP(USPクラスVI準拠) 寸法(mm)外径22×高さ24×深さ18 容量(mL)5 適合温度(℃)-156~121 アズワン品番4-4997-01 内容量1箱(250個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20851619 W985100
73,000
69,980
76,978 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする