シンコー
引出付作業台 WDBN-6045 ベタ棚
耐食性に優れています。
Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
仕様
WDBN(ベタ棚)
材質
ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)
400(本体)・250(天板)・200(棚)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
引出し数
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20858944
WDBN-9075
36.8
2
900×750×800
1-2471-26
¥
151,100
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
20858960
WDBN-12045
36
2
1200×450×800
1-2471-27
¥
147,700
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
20858969
WDBN-15090
62.7
3
1500×900×800
1-2471-32
¥
229,900
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
20858978
WDBN-18060
62.6
4
1800×600×800
1-2471-33
¥
237,900
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください