アズワン
中量作業台 引き出し付 WHDシリーズ
収納に便利な引出し付き中量作業台です。
材質
フレーム/スチール、天板/スチール・PVC
耐荷重
1000kg(均等荷重)
天板厚さ(mm)
約60
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20863774
WHD-5I
約100
1500×750×800
4-3529-01
¥
161,700
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20863790
WHD-6I
約125
1800×750×800
4-3529-02
¥
186,900
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400