透明フィルムヒーター 低抵抗タイプ TA125シリーズ

透明フィルムヒーター 低抵抗タイプ TA125シリーズ アズワン

PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。
発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。

厚さ(mm)ヒーター部/約0.2~0.26、端子部/約1 耐熱温度(℃)100 制御機能(自己温度)なし 内容量1個
注意
※推奨以上の電圧を印加する場合は、ヒーターの耐熱温度(100℃)を超えないようご注意ください。
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20870056 TA125-100-100S-E (発熱面)96×80 (推奨)AC/DC問わず14以下 100×100 4-4633-02 (端子間)9.1(±15%)
7,550
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20870047 TA125-50-50S-E (発熱面)45×35 (推奨)AC/DC問わず9以下 50×50 4-4633-01 (端子間)8.5(±15%)
6,290
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20870065 TA125-100-200S-E (発熱面)96×180 (推奨)AC/DC問わず24以下 100×200 4-4633-03 (端子間)20.6(±15%)
10,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20870074 TA125-150-150S-E (発熱面)146×126 (推奨)AC/DC問わず16以下 150×150 4-4633-04 (端子間)9.5(±15%)
17,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20870090 TA125-A4S-E (発熱面)205×275 (推奨)AC/DC問わず40以下 210×300 4-4633-05 (端子間)14.7(±15%)
26,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20870099 TA125-50-50S-F (発熱面)45×35 (推奨)AC/DC問わず9以下 50×50 4-4634-01 (端子間)8.5(±15%)
6,330
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20870108 TA125-100-100S-F (発熱面)96×80 (推奨)AC/DC問わず14以下 100×100 4-4634-02 (端子間)9.1(±15%)
7,640
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20870117 TA125-100-200S-F (発熱面)96×180 (推奨)AC/DC問わず24以下 100×200 4-4634-03 (端子間)20.6(±15%)
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20870126 TA125-150-150S-F (発熱面)146×126 (推奨)AC/DC問わず16以下 150×150 4-4634-04 (端子間)9.5(±15%)
17,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20870135 TA125-A4S-F (発熱面)205×275 (推奨)AC/DC問わず40以下 210×300 4-4634-05 (端子間)14.7(±15%)
27,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20870144 TA125-50-50S-G (発熱面)45×35 (推奨)AC/DC問わず9以下 50×50 4-4635-01 (端子間)8.5(±15%)
6,340
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20870160 TA125-100-100SG (発熱面)96×80 (推奨)AC/DC問わず14以下 100×100 4-4635-02 (端子間)9.1(±15%)
7,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20870169 TA125-100-200SG (発熱面)96×180 (推奨)AC/DC問わず24以下 100×200 4-4635-03 (端子間)20.6(±15%)
11,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20870178 TA125-150-150SG (発熱面)146×126 (推奨)AC/DC問わず16以下 150×150 4-4635-04 (端子間)9.5(±15%)
17,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20870187 TA125-A4SG (発熱面)205×275 (推奨)AC/DC問わず40以下 210×300 4-4635-05 (端子間)14.7(±15%)
27,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20870056 TA125-100-100S-E 13093958 TA50-100-100SE 画像準備中 透明フィルムヒーター(低抵抗タイプ)粘着なし(両面PET)100×100mm ヒートラボ 1個 7,498 税込8,248 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする