日本緑十字社
ステンレスベルト(締付金具付) SB-1500
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。
簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途
ミラーや標識などの設置に。
長さ(mm)
1500
材質
ステンレス
トラスコ品番
114-0829
幅(mm)
10
質量(g)
116
内容量
1組(2本)
注意
※ ステンレスベルトは一度取り付けると再度使用することは出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20937780
175006
10
1500
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください