曜日別特売

マイナスドライバー

マイナスドライバー - ホーザン
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
180
質量(kg)
35
軸長(mm)
100
ハンドル径(Φmm)
21
先端形状
マイナス
商品構成
単品
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
4×0.45
内容量
1個
注意
※ドライバーはネジをまわす目的で作られています。この目的以外には使用しないでください。
※電気が流れている個所には使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20936486D-240-100
¥280
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20936486D-240-10040412653D-640-100D-240-100 マイナスドライバー ホーザン 40412653マイナスドライバーホーザン1本
¥469
税込¥516
質量が約10g軽くなっています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする