ノンシールチェーン 420 スチール

ノンシールチェーン 420 スチール - EKチェーンノンシールチェーン 420 スチール - EKチェーンノンシールチェーン 420 スチール - EKチェーン
(21件のレビュー)

EK420サイズ ノンシールチェーン EK420 スチールタイプ
石川県加賀市に工場を持つ、車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
長年皆様に愛用されている本製品は、必要なリンク数で購入でき、コストパフォーマンスを優先する「~80ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について注意を必ずご一読の上、購入、使用ください。

スチール継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~80cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00901338420 134L SPJ1本134L
3,015
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00902424420 132L SPJ1本132L
2,970
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00902433420 136L SPJ1本136L
3,060
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00902449420 138L SPJ1本138L
3,105
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00902458420 148L SPJ1本148L
3,330
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
35109566420 100L SPJ1本100L
2,250
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
35109575420 110L SPJ1本110L
2,475
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
35109584420 120L SPJ1本120L
2,700
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
35109593420 130L SPJ1本130L
2,925
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
35109602420 140L SPJ1本140L
3,150
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471471420 72L SPJ1本72L
1,620
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471487420 74L SPJ1本74L
1,665
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471496420 76L SPJ1本76L
1,710
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471505420 78L SPJ1本78L
1,755
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471514420 80L SPJ1本80L
1,800
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471523420 82L SPJ1本82L
1,845
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471532420 84L SPJ1本84L
1,890
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471541420 86L SPJ1本86L
1,935
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471557420 88L SPJ1本88L
1,980
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
40471566420 90L SPJ1本90L
2,025
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
40471575420 92L SPJ1本92L
2,070
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471584420 94L SPJ1本94L
2,115
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471593420 96L SPJ1本96L
2,160
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
40471602420 98L SPJ1本98L
2,205
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
40471611420 102L SPJ1本102L
2,295
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
40471627420 104L SPJ1本104L
2,340
1,698
1,868(税込)
当日出荷
40471636420 106L SPJ1本106L
2,385
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
40471645420 108L SPJ1本108L
2,430
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471654420 112L SPJ1本112L
2,520
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471663420 114L SPJ1本114L
2,565
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471672420 116L SPJ1本116L
2,610
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
40471681420 118L SPJ1本118L
2,655
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471697420 122L SPJ1本122L
2,745
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471706420 124L SPJ1本124L
2,790
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
40471715420 126L SPJ1本126L
2,835
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471724420 128L SPJ1本128L
2,880
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
40471733420 150L SPJ1本150L
3,375
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014028420 60L SPJ1本60L
1,350
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014037420 62L SPJ1本62L
1,395
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014046420 64L SPJ1本64L
1,440
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014055420 66L SPJ1本66L
1,485
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014064420 68L SPJ1本68L
1,530
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
21014080420 70L SPJ1本70L
1,575
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014089420 142L SPJ1本142L
3,195
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014098420 144L SPJ1本144L
3,240
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014107420 146L SPJ1本146L
3,285
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38027394420 SPJ1個1L(ジョイントのみ)
215
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: モンキー50のチェーン
建設業・工事業

オーバーホールを兼ねて、減速比変更のため使用しました。
良かったです。

対象商品 : 40471566
2025-07-26
用途: 原付の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

トモス クラシック1で使用しました。
純正では415ですが420でも使えます。駒数も90でちょうどなのでそのまま使えて純正品よりも信頼度を上げられます。

対象商品 : 40471575
2025-05-24
用途: オートバイのメンテナンス
運輸・通信業

ノンシールなので安値購入出来て嬉しいです。
50ccの低馬力なのでノンシールで充分です。
クリップ留めなので一瞬でチェーン交換が出来ました。

2025-08-13
用途: リトルカブのドライブチェーン交換
株式会社天野本店建設業・工事業

104リンクで3つ詰めてちょうどよかったです。
配送も早くて助かりました

対象商品 : 40471602
2021-11-16
用途: チェーン磨耗時の交換用として

静かな回転音です。開封時の硬いグリースをそのまま使ってます。

対象商品 : 40471627
2020-05-13
用途: 先代カブ用
卸売・小売業

純正と大差なし。コスパが良い分また買います。耐久性はまだ不明。

1が参考にしています
対象商品 : 40471584
2020-01-17
用途: 交換作業
アーチャー企画サービス業

間違ったリンク数を買ってしまったので、詰めて何かに使います。間違うのが悪いんだけど大まかな適合車種が簡単に分かればいい。

1が参考にしています
対象商品 : 40471611
2019-08-13
用途: クロスカブのチェーン交換
田中商店

ホンダクロスカブに使用しました。36000キロ持ちました。耐久性抜群です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする