曜日別特売

ノンシールチェーン 520MRD7 ゴールド

ノンシールチェーン 520MRD7 ゴールド - EKチェーンノンシールチェーン 520MRD7 ゴールド - EKチェーンノンシールチェーン 520MRD7 ゴールド - EKチェーンノンシールチェーン 520MRD7 ゴールド - EKチェーン
(3件のレビュー)

EK520サイズ ノンシールチェーン EK520MRD7 (GP;GP) ゴールドカラー
カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。
車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、モトクロスレース向けにピン表面に特殊硬化処理を施し耐衝撃性、耐摩耗性を向上させた「レース用 強化ノンシール」です。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「2スト ~250cc 4スト ~550ccまで」のレース用車輌に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

ゴールド継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~250cc(4st~550)内容量1本
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
全31種類を絞り込む
リンク数
31種類すべて表示中
注文コード
品番
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49755974520MRD7(GP;GP) 102L SPJ102L
11,730
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
49755983520MRD7(GP;GP) 104L SPJ104L
11,960
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
49755992520MRD7(GP;GP) 106L SPJ106L
12,190
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49756008520MRD7(GP;GP) 108L SPJ108L
12,420
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49756017520MRD7(GP;GP) 112L SPJ112L
12,880
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
49756026520MRD7(GP;GP) 114L SPJ114L
13,110
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
49756035520MRD7(GP;GP) 116L SPJ116L
13,340
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
49756044520MRD7(GP;GP) 118L SPJ118L
13,570
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
49756053520MRD7(GP;GP) 122L SPJ122L
14,030
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
49756062520MRD7(GP;GP) 124L SPJ124L
14,260
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
49756078520MRD7(GP;GP) 126L SPJ126L
14,490
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
49756087520MRD7(GP;GP) 128L SPJ128L
14,720
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
58697537520MRD7(GP;GP) 92L SPJ92L
10,580
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
58697546520MRD7(GP;GP) 94L SPJ94L
10,810
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
58697555520MRD7(GP;GP) 96L SPJ96L
11,040
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
58697564520MRD7(GP;GP) 98L SPJ98L
11,270
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
58697573520MRD7(GP;GP) 132L SPJ132L
15,180
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
58697582520MRD7(GP;GP) 134L SPJ134L
15,410
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
58697598520MRD7(GP;GP) 136L SPJ136L
15,640
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
58697607520MRD7(GP;GP) 138L SPJ138L
15,870
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
58697616520MRD7(GP;GP) 90L SPJ90L
10,350
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
58697625520MRD7(GP;GP) 100L SPJ100L
11,500
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
58697634520MRD7(GP;GP) 110L SPJ110L
12,650
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
58697643520MRD7(GP;GP) 120L SPJ120L
13,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
58697652520MRD7(GP;GP) 130L SPJ130L
14,950
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
58697668520MRD7(GP;GP) 140L SPJ140L
16,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
58697677520MRD7(GP;GP) 150L SPJ150L
17,250
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
21015035520MRD7(GP;GP) 142L SPJ142L
16,330
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
21015044520MRD7(GP;GP) 144L SPJ144L
16,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
21015060520MRD7(GP;GP) 146L SPJ146L
16,790
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
21015069520MRD7(GP;GP) 148L SPJ148L
17,020
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 定期交換のバイク用チェーン

初期グリスを取り除くのが面倒で、他社製品より少しお高いですが、ユニークさが良いです。前回は寿命がそれなりだったので、今回はメンテをしっかりして寿命が延びるか見てみる予定です。

対象商品 : 49756026
2020-04-08
用途: トレールバイクのチェーンとして使用。

モトクロス用とあるが、強度のためか重い。クリップは軽圧入式であるが、頻繁にメンテナンスするので、普通のクリップ式が良い。わざわざプレート穴を広げて外れやすくして使用している。

対象商品 : 58697625
2020-02-08
用途: チェーン交換
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が安く使用にも全く問題ありません。
重量がもう少し軽かったら星5つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする