真空断熱スポーツジャグ

真空断熱スポーツジャグ - THERMOS(サーモス)
(1件のレビュー)

真夏のスポーツや屋外労働に最適な大容量
大きな氷が入るワイドな口径
2つの飲み方に対応した新構造ラク持ちハンドル
手で支えて飲みやすい新形状の底パーツ

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ・キャップ本体:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / ハンドル:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / シールパッキン:シリコーンゴムエコマーク認定認定口径(mm)74エコマーク認定番号10 146 009内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21037898FJQ-2000160×130×300ブラック20.9
オープン
取扱い終了
21037907FJQ-2000160×130×300ブルー20.9
オープン
取扱い終了
21037916FJQ-2000160×130×300レッド20.9
オープン
取扱い終了
21037925FJQ-2500160×130×355ブラック2.51
オープン
取扱い終了
21037934FJQ-2500160×130×355ブルー2.51
オープン
取扱い終了
21037950FJQ-3000175×145×355ブラック31.2
オープン
取扱い終了
21037959FJQ-3000175×145×355レッド31.2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21037898
2023-12-01
用途: 子供の日常学校持参用
適斎塾

成長期によく水分を子供(中学1年)が欲しがっていたので購入。
子供も満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする