曜日別特売

ステンレスボトル

ステンレスボトル - THERMOS(サーモス)ステンレスボトル - THERMOS(サーモス)ステンレスボトル - THERMOS(サーモス)ステンレスボトル - THERMOS(サーモス)

ホットドリンクも飲みやすいコップタイプ
軽くてスリムで持ち運びしやすい
使いやすいフルオープンタイプせん
アウトドアにもオススメです

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / コップ:・ポリプロピレン・ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 中せん:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / せんパッキン:シリコーンゴムエコマーク認定認定口径(mm)40エコマーク認定番号10 146 009内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21038370FFM-35265×65×190ステンレスグリーン0.350.2
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
21038379FFM-50265×65×235マットホワイト0.50.3
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
21038388FFM-50265×65×235ストーンブラック0.50.3
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
21038397FFM-50265×65×235ステンレスブルー0.50.3
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
21038345FFM-35265×65×190マットホワイト0.350.2
オープン
取扱い終了
21038354FFM-35265×65×190ストーンブラック0.350.2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする