塩化ニッケル(Ⅱ)六水和物

塩化ニッケル(Ⅱ)六水和物 オゾ化学技研

用途実験・研究用 化学式NiCL2・6H2O 労働安全衛生法の表示労特-2、57、57-2 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有毒・吸引するとアレルギー、喘息または、呼吸困難を起こすおそれ・アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ・発がんのおそれ・生殖能又は胎児への悪影響のおそれ・長期にわたる、又は反ばく露による臓器の障害のおそれ(肺)・水生生物に有害 平均分子量237.69 PRTR法特定第1種 CAS登録番号7791-20-0
化学物質等安全データシート(SDS): (0.5MB)
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般・個人の方はご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21038528 - 1本(500g)
4,300
 
 
取扱い終了

返品不可
21038537 - 1本(100g)
2,750
 
 
取扱い終了

返品不可
21038546 - 1本(50g)
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする