レンジ台 カウンター収納 キャスター スライド棚 フラップ扉

レンジ台 カウンター収納 キャスター スライド棚 フラップ扉 - ジェイケイ・プランレンジ台 カウンター収納 キャスター スライド棚 フラップ扉 - ジェイケイ・プランレンジ台 カウンター収納 キャスター スライド棚 フラップ扉 - ジェイケイ・プランレンジ台 カウンター収納 キャスター スライド棚 フラップ扉 - ジェイケイ・プランレンジ台 カウンター収納 キャスター スライド棚 フラップ扉 - ジェイケイ・プランレンジ台 カウンター収納 キャスター スライド棚 フラップ扉 - ジェイケイ・プランレンジ台 カウンター収納 キャスター スライド棚 フラップ扉 - ジェイケイ・プランレンジ台 カウンター収納 キャスター スライド棚 フラップ扉 - ジェイケイ・プラン

さりげないツートーンが印象的なキッチンシリーズRegal。
キッチン家電もストック品もまとめて収納できるキッチンカウンター。
コンパクトながらもオープンラックやスライド収納、フラップ扉など豊富な収納を備えた機能的なキッチンカウンターです。
キャスター付きで移動も楽々です。

仕様
背面化粧あり
・可動棚小:1枚、可動棚大:1枚
・合計1500Wの2口コンセント付き・キャスター4個(うちストッパー付き2個)
材質
[本体]プリント紙化粧合板
、[天板・前板・スライド棚]合成樹脂化粧繊維板(PVC)
コード長さ(cm)180組立時間目安/大人2人:お客様組立(45分)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×46×80入数1内容量1台
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
使用例21045650FKC-0007ブラック×ナチュラル
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
使用例21045659FKC-0007ホワイト×ナチュラル
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする