食器棚 小さめ コンパクト Pico 脚付き コンセント付き 引き出し カトラリー収納 レンジ台

食器棚 小さめ コンパクト Pico 脚付き コンセント付き 引き出し カトラリー収納 レンジ台 - ジェイケイ・プラン食器棚 小さめ コンパクト Pico 脚付き コンセント付き 引き出し カトラリー収納 レンジ台 - ジェイケイ・プラン食器棚 小さめ コンパクト Pico 脚付き コンセント付き 引き出し カトラリー収納 レンジ台 - ジェイケイ・プラン食器棚 小さめ コンパクト Pico 脚付き コンセント付き 引き出し カトラリー収納 レンジ台 - ジェイケイ・プラン食器棚 小さめ コンパクト Pico 脚付き コンセント付き 引き出し カトラリー収納 レンジ台 - ジェイケイ・プラン食器棚 小さめ コンパクト Pico 脚付き コンセント付き 引き出し カトラリー収納 レンジ台 - ジェイケイ・プラン食器棚 小さめ コンパクト Pico 脚付き コンセント付き 引き出し カトラリー収納 レンジ台 - ジェイケイ・プラン食器棚 小さめ コンパクト Pico 脚付き コンセント付き 引き出し カトラリー収納 レンジ台 - ジェイケイ・プラン

小さくてもおしゃれに、スマートに収納。
ひとり暮らしにもぴったりなコンパクトで可愛いPicoシリーズの食器棚。
収納するものから設計されたデザインだから、コンパクトでも機能的。調味料やお皿、カトラリーなどを収納できる食器棚。
食卓に必要なものをまとめて収納することができます。
丸みのある北欧風のデザインはとてもおしゃれで、ひとり暮らしのお部屋にもぴったりです。

仕様
背面化粧有り
・合計1500Wの2口コンセント付き・脚裏フェルト付き
材質
[本体]プリント紙化粧繊維板
、[脚]天然木
付属品六角レンチコード長さ(m)2組立時間目安/大人2人:お客様組立(60分)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×35.5×73入数1内容量1台
注意
※脚は天然木を使用しているため、商品によって色味や木目などの風合いが異なります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21045957FAP-0037ナチュラル
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21045948FAP-0037ブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21045966FAP-0037ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする