Volkswagen純正クーラント(希釈済み)

Volkswagen純正クーラント(希釈済み) - Volkswagen

フォルクスワーゲン、 アウディ車全般に適合するアンチフリーズクーラント(LLC 冷却水)。濃縮タイプなので希釈せずに補充、充填できます。-35℃までの凍結防止

用途冷却水(LLC)はエンジンの温度をコントロールする必要不可欠なもの。冷却水の循環不足がオーバーヒートの原因に、定期的にメンテナンスをおすすめします。赤紫タイプ希釈不要容量(L)1規格G12 evo危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量470mL耐寒温度(℃)-35危険物の性状水溶性内容量1本
注意
※適合車種であっても年式、グレード、ディーラー・並行車の違いで適合する部品が異なる場合がございます。装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※事前の適合確認なしでの返品・交換はお断りいたします。
※クーラントの補充はエンジンの冷間時にリザーバータンクに注入してください。走行直後などエンジンが高温時にはリザーバータンクの蓋を絶対に開けないでください。
※車内保管(トランク内等)による温度変化、およびボトルを寝かせた状態での保管は、液滲みの原因となります。温度変化の少ない場所に、ボトルを立てた状態で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21048687G12E050M2
4,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする