PLC I/Oモジュールユニット SIPLUS S7-1200
この Siemens 製品は、 SIPLUS S7-1200 PLC 用のコンパクト CPU です。トランジスタ又はリレー出力を備え、 2 つの profinet ポートを備え、オンボード入出力接続が可能です。電源電圧は 85 → 264 V ac です。125 KB のプログラム又はデータメモリがあります。 医療暴露に使用され、クラス A コンフォーマルコーティングが施されています。
- シリーズ
- SIPLUS S7-1200
- 定格電圧 DC V
- 24
- 入力方式
- DI
- ネットワークタイプ
- Ethernet
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- デジタル入力
- 4
- 併用可能製品
- SIPLUS S7-1200
- 出力数
- 4
- 入力数
- 4
- 内容量
- 1個
PLC(プログラマブルコントローラ) の新着商品
カテゴリ
























