SIEMENS
PLC I/Oモジュールユニット SIPLUS S7-1200
Siemens PLCデジタルI/Oモジュールには、4つのデジタル入力と4つのデジタル出力が付属しています。電源は24 V dcです。
シリーズ
SIPLUS S7-1200
定格電圧 DC V
24
入力方式
DI
ネットワークタイプ
Ethernet
RoHS指令(10物質対応)
対応
デジタル入力
2
併用可能製品
SIPLUS S7-1200
出力数
2
入力数
2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21060499
6AG1223-3AD30-5XB0
オープン
取扱い終了
返品不可
21060508
6AG1223-3BD30-5XB0
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください