SIEMENS SIEMENSの 制御機器 SIEMENSの 制御機器・PLC・リレー SIEMENSの PLC(プログラマブルコントローラ) I/Oモジュール SIM 1274 ポテンショメータ入力 I/Oモジュール SIM 1274 注文コード 21066248 Siemens PLCデジタルI/Oモジュールは、2つのアナログ入力を備えています。 寸法(mm)20×33×14 シリーズSIM 1274 定格電圧 DC V24 入力方式ポテンショメータ入力 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品SIMATIC S7-1200 SIM 1274 入力数2 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 6ES7274-1XA30-0XA0 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21066248 6ES7274-1XA30-0XA0 オープン ¥19,980 ¥19,980 ¥21,978 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 制御機器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 三角フィルター ヨトリヤマ(世取山) 税込¥2,858~ ¥2,598~ ディスポフィルター ヨトリヤマ(世取山) 税込¥37,378~ ¥33,980~ JPー2500 硬化促進剤 Devcon(デブコン) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ RESIDE BAN-ZI 税込¥21,978~ ¥19,980~ ”塗料用シンナーA” Kansai 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 強力サビ止め ホワイト 1.6L ロックペイント 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 強力サビ止め グレー 7L ロックペイント 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ 強力サビ止め あかさび 3L ロックペイント 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 屋根用高日射反射率塗料”シャネツロックルーフSi” 硬化剤 ロックペイント 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 強力サビ止め あかさび 7L ロックペイント 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ 強力サビ止め ホワイト 7L ロックペイント 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ 強力サビ止め グレー 3L ロックペイント 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 強力サビ止め ホワイト 0.7L ロックペイント 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 強力サビ止め ホワイト 3L ロックペイント 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 変換コネクタH・BNC-BNC トーコネ(東洋コネクター) 税込¥1,868~ ¥1,698~ 変換コネクタSMA-SMB トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,298~ ¥2,998~ パワーアンプ 三菱電機 税込¥86,878 ¥78,980 バスケットへ monoOne+Ao(モノワンプラスアオ) スリーハイ 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ 神港テクノス 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 電源制御ユニット Panasonic(パナソニック) 税込¥230,780 ¥209,800 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器制御機器・PLC・リレーPLC(プログラマブルコントローラ)PLC拡張ユニット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります PLCその他関連用品 PLC本体ユニット PLC拡張ユニット PLCバッテリー PLCケーブル・アダプター シェアする マイページ 最近見た商品