PLC拡張モジュール 6GK7343
通信プロセッサ CP 343-1 SIMATIC S7-300 CPU を産業用イーサネットに接続するため Advanced : PROFINET IO コントローラ a./o.IO デバイス、 RT 及び IRT 、 MRP 、 PROFINET CBA 、 TCP/IP 、 ISO 、 UDP 、 S7 通信、 S5-compact 。通信( SEND / RECEIVE )、フェッチ / 書き込み RFC1006 、マルチキャスト診断拡張機能、 SNMP 、 DHCP 、 FTP クライアント / サーバー、電子メール、 Gigabit SS1X RJ45 ( 10/100/1000 ) PROFINET インターフェイス( 2 x RJ45 ( 10 / 100 Mbit )、 PROFINET CBA 、セキュリティ(ファイアウォール / VPN )、 PROFIenergy
寸法(mm)64×120×125
シリーズ6GK7343
定格電圧 DC V24
入力方式RJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品SIMATIC S7-300
入力数3
出力タイプデジタル
内容量1個