ワコー
フワフワマイクロモップ
マイクロファイバーで車内清掃に最適。洗って繰り返し使用出来ます。
用途
洗車
材質
(毛部)ポリエステル80%・ナイロン20%、(ベース生地)ポリエステル・ナイロン、(ゴム部)ゴム、ポリエステル、(柄)ポリプロピレン
寸法(mm)
約130×300×45
全長(mm)
300
質量(g)
約93
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21079505
D-14
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください