曜日別特売

収納保管庫

収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ

17インチ程度までのノートパソコンを収納できる、省スペースタイプの保管庫です。(一箇所収納スペース:W430×D294×H70mm)
正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)
最下部はフリースペースになっており、マニュアルやタッチペン、教材などの収納ができます。
バックパネルは取り外し可能です。
本体後部側面にケーブル口があります(直径40mm)
扉が約230°開きますので、取り出し時に邪魔になりません。
各棚板はねじ止めになっており、棚板を外して収納スペース(高さ)を変更してノートパソコン以外の機器を収納することもできます。
背面部にはタップを収納でき、充電しながら保管ができます。
本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパー無しキャスター2個を装備しています。

仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有付属品鍵×2個(1種類・前後共通)、キャスター材質スチール(メラミン焼付塗装)使用工具手袋キャスターあり有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×294×70(収納部)色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイト色(マンセル値)N9.51種類※キャスター取付けて出荷アジャスターなし内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納数
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21129336CAI-CAB66W11台100
224,700
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年3月30日
21129345CAI-CAB67W22台200
311,100
259,800
285,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする