TOP
ブレーキ枠 前用
自転車用キャリパーブレーキ枠
用途
自転車用キャリパーブレーキ
可動範囲(mm)
ブレーキシュー:55-75
リーチ寸法(mm)
55~75
前後区分
前用
内容量
1個
注意
※ブレーキシューは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21132276
-
¥
1,800
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください