TOP
トップ チェーンSTD 多段6/7/8速用116コマ
外装変速用チェーン
用途
自転車用チェーン
付属品
ジョイントピン
サイズ
1/2×3/32
適合車種
外装変速6・7・8段用
リンク数
116
内容量
1本
注意
※SHIMANO HG/UG互換
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21132285
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください