TOP
トップ チェーンSTD 一般シングル用106コマ
シングル・内装3段用のチェーンです。
用途
自転車用チェーン
付属品
ジョイント一式
サイズ
1/2×1/8
適合車種
シングル、内装3段
リンク数
106
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21132294
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください