CC印(ニッカトー)
SSA-Hるつぼ 蓋
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
容量(mL)
30
タイプ
B型
外径×高さH(Φmm×mm)
46×36
最高温度(℃)
1600
化学組成
SiO2 3%、Al2O3 95%
内容量
1個
注意
※外径×高さは本体のみの大きさを記載しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21200980
B1
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください