本多電子
超音波レベル計
ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能なレベル計です。タンクの液体・粉体のレベル管理や湖・沼・河川の水位レベル計測に活用できます。
本体1台に2つのセンサを接続可能です。
寸法(mm)
176×84×237
質量(kg)
1.8
電源(V)
AC100~240±10%
構造
IP66相当
表示
LCD表示(バックライト付)
チャンネル数
2
測定対象
液体 粉体
インターフェース
RS-485 RS-232C
警報出力
各CH 4点 AC250V 5A(リレー接点)
内容量
1個
注意
※別売のセンサが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21217414
HD1200
¥
105,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください