伸和
ポリイミド粘着テープ
耐熱性・絶縁性に優れ、高温になる電気製品の絶縁保護に最適です。
難燃性・温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。
用途
変圧器及びPCBマスキング、航空部品・電動車特殊電子部品の絶縁に
基材
ポリイミド25μm
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.055
粘着剤
シリコン系
絶縁抵抗(MΩ)
1×107
耐熱温度(℃)
205(3時間)
難燃性
UL510
伸長率(%)
0.63
耐電圧(V)
6000
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21219959
PIK103055
10
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
21219977
PIK203055
20
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
21219968
PIK153055
15
¥
2,050
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください