曜日別特売

A-LOK チューブ継手(M5VEL45°ポジショナルおすエルボーSAE/MS平行ねじ インチ)

A-LOK チューブ継手(M5VEL45°ポジショナルおすエルボーSAE/MS平行ねじ インチ) - Parker[油圧機器・油圧ホース]

パーカー A-LOK(R)チューブ継手は化学、石油、発電、パルプ、製紙工場などで使用される計測装置、プロセス装置、制御装置、分析器、環境装置などに使用できるように特別に設計されています。
また、A-LOK®;(R)チューブ継手は、高品位のチューブ継手が必要なその他の分野にも幅広く応用することができます。

材質
ステンレス
寸法L(mm)
16.5
番号
Oリング規格サイズ番号:3-904
寸法C(mm)
23.6
寸法R(mm)
19.1
管用平行ねじ呼び径
7/16-20
H(mm)
25.9
チューブ外径(inch)
1/4
互換品番
400-5-4ST
寸法W(inch)
六角部:7/16
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211508354M5VEL4-316
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする