A-LOK チューブ継手(M2TUチューブ・エンド~”O”リング平行ねじ インチ)
パーカー A-LOK(R)チューブ継手は化学、石油、発電、パルプ、製紙工場などで使用される計測装置、プロセス装置、制御装置、分析器、環境装置などに使用できるように特別に設計されています。
また、A-LOK®(R)チューブ継手は、高品位のチューブ継手が必要なその他の分野にも幅広く応用することができます。
材質ステンレス
番号OリングARP規格ダッシュ番号:2-113
寸法A(mm)31
寸法X(mm)23.6
寸法K(mm)17.5
寸法R(mm)11.9
管用平行ねじ呼び径9/16-18
互換品番6-TA-OR-ST
適合チューブ外径T(Φinch)3/8
寸法W(inch)六角部:15/16
内容量1個