クイジナート
コードレス充電式ハンドブレンダー
電源コードからの解放 パワーも場所も諦めない
コンセントの場所を気にせず使用できる、USB充電のコードレスハンドブレンダー。
2時間充電で12分(3分x4回)使用可能。
誤動作防止のダブルロックで安心。
付属品
充電コード、電源アダプター、ウィスク、ギアボックス(ウィスク用)、専用カップ(800ml)、取説
材質
ABS、ステンレス
寸法(mm)
W55×D60×H415
質量(g)
620
電源(V)
AC/DCアダプター 100-240(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21335014
RHB-100J
¥
12,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください