クイジナート
コードレス充電式ハンドブレンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21335014
品番
RHB-100J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
電源コードからの解放 パワーも場所も諦めない
コンセントの場所を気にせず使用できる、USB充電のコードレスハンドブレンダー。
2時間充電で12分(3分x4回)使用可能。
誤動作防止のダブルロックで安心。
付属品
充電コード、電源アダプター、ウィスク、ギアボックス(ウィスク用)、専用カップ(800ml)、取説
材質
ABS、ステンレス
寸法(mm)
W55×D60×H415
質量(g)
620
電源(V)
AC/DCアダプター 100-240(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.8