【苗】 ヒマワリ アポロン

【苗】 ヒマワリ アポロン FSブルーム

2022年春にデビューした常識を超えたヒマワリです。
地植えで育てると霧が降りるまで咲き続け、合計で1000輪以上さかせることも可能です。
鉢植えでちょっと豪華な夏を楽しむこともできます。
1株で1.5平米をカバーし、通常のヒマワリの約30倍です。

用途
2023/5/21以降
前週木曜日までのご発注分を翌週水曜日発送
寸法(cm)株張り:140~150 定植株数(株)丸鉢プランター/30cm:1、横長プランター/65cm:2 草丈(cm)120~130 開花期6月~11月
注意
※届きましたらすぐに開梱し、商品の状態をご確認いただき、水をあげてください。
※花色は、環境によって濃淡がでます。
※水やりポイント・・・たっぷり
※管理ポイント・・・・・思い切った量の施肥を続けると沢山の花が咲きます。
※肥料・・・・・・・・・・・・2~3週間に一度、薄めの液肥を与える
※本商品であります花苗は、農産物です。天候不順などのやむを得ぬ理由で商品の生産・納品に大きな影響の出る場合がございます。
※出荷に関しまして
※商品は、段ボール箱で梱包しメーカー指定の宅配便にてお届けします。
※土・日・祝日の商品出荷は行っておりません。ご理解の程、何卒よろしくお願いいたします。
※ご発注頂きました商品は、万全の品質にて納品すべく生産しておりますが、商品の状態によりましては納品日の調整をお願いする場合がございます。
※商品お届け時に関しまして
※商品が届き次第開梱して商品の状況のご確認をお願いいたします。
※商品が届いた際に、万が一品質に不都合のあった場合は、到着日を含めて2日以内に、その商品をご発注いただきましたお取引先様を通じて品質不良の旨お知らせください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21359435 - 1箱(15個) イエローウィズダークアイ 10.5cm プリントポット
9,720
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
21359444 - 1箱(3個) イエロー 18.0p
8,940
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「種・球根・植物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする