LEDランタン 3段階調色 350Lm

LEDランタン 3段階調色 350Lm オーム電機

白色/昼光色/電球色の3段階調色機能
赤色点灯、赤色点滅付き
ライト部は台座とハンドルの2か所に取り付け可能
上向き、下向きと照らす方向を変えられます
ハンドルは360度回転可能
ハンガーフック付き
単3形乾電池×3本使用(別売)
アウトドアに、地震や停電などの防災対策に

質量(g)約163 全光束(Lm)(白色モード)約350、(昼光色)約200、(電球色モード)約170 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×168×108 保護等級IPX3 光源白色系LED4個(LED交換不可)、赤色系LED2個(LED交換不可) 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)(未使用新品単3アルカリ電池)白色モード…約5、昼光色モード…約9、電球色モード…約12、赤色点灯モード…約50、赤色点滅モード…約100 内容量1台
取扱説明書: (0.78MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21467287 LN-35A7
1,680
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21467287 LN-35A7 26477074 LN-12C7 LN-12C7 LEDランタン 無段階調光機能付 120Lm 昼白色 オーム電機 26477074 LEDランタン 無段階調光機能付 120Lm 昼白色 オーム電機 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする