LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント

LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント - オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント - オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント - オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント - オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント - オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント - オーム電機
(2件のレビュー)

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E17口金

全長(mm)67質量(g)約14消費電力(W)3.6定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)15000平均演色評価数(Ra)80電球形状クリプトン球40形入力電流(A)0.062電球の種類LED内容量1個
注意
※ 屋内専用(屋外使用禁止)
※ 交流100V 50/60Hz共用
※以下のような器具には使用できません(調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯、非常用照明器具、HIDランプ器具、水銀灯器具、断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具など)、ランプと反射板の距離が狭い器具、直流電源)
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21467436LDA4L-E17 C6/PS35476電球色132.2
798
749
824(税込)
当日出荷
21467445LDA4N-E17 C6/PS35510昼白色141.6
798
749
824(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21467436
2024-06-11
用途: レトロライトに装着
その他業種

リピートしています。雰囲気のあるランプで他より安価なので重宝しています。

対象商品 : 21467436
2024-05-19
用途: 工房ダクトレールのランプ、ガラス製のシェードに使いました。
その他業種

小さくて透明で、フィラメントが見えるこのデザインはレトロ感がとても良かったです。値段も他より安かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする