折りたたみ式アルミレジャーマット グランドエイト ワイド

折りたたみ式アルミレジャーマット グランドエイト ワイド - ユーザー

折りたたみできて持ち運びしやすいアルミレジャーマット。 キャンプ、ピクニックやストレッチ・ヨガマットに。
厚さ8mmのクッション性と、表面のアルミフィルムで、地面の凸凹や冷気が気にならない。
収納時は座る面と裏面が重ならないので、座る面はいつもキレイに保てます。

材質アルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン、PETフィルム収納時寸法(cm)25.8×120×厚さ6使用時寸法(cm)120×180×厚さ8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21498744U-P846
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする