木村製作所
フロートスイッチ 超小型
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。
ステンレス製では国内最小サイズ。
耐圧力が1.2MPa、油にも浮く比重0.6を実現!
耐熱温度(℃)
120
接触抵抗(mΩ)
100以下(初期)
耐圧力(MPa)
1.2
最大開閉容量
AC10VA DC10W
開閉容量(A)
AC0.5 DC0.5
定格使用電圧(AC V)
AC100/DC100
接点間耐電圧(V)
DC150(1分間)
最大液比重
0.6以上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22331604
KS2M1
下向きON
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
22331620
KS2M1-A
上向きON
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください