木村製作所
フロートスイッチ 耐熱型(150℃)
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。
MAX.150℃までの液体に使用可能な耐熱型です。
耐熱温度(℃)
150
接触抵抗(mΩ)
100以下(初期)
耐圧力(kPa)
490
最大開閉容量
AC50VA DC50W
開閉容量(A)
AC0.5 DC0.5
定格使用電圧(AC V)
AC300/DC300
接点間耐電圧(V)
DC400(1分間)
最大液比重
0.65以上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22331629
KS2T
下向きON
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
16日以内出荷
返品不可
22331638
KS2T-A
上向きON
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください