木村製作所
フロートスイッチ 耐熱型(200℃)
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。
MAX.200℃までの液体に使用可能な耐熱型です。
耐熱温度(℃)
200
接触抵抗(mΩ)
500以下(初期)
耐圧力(MPa)
1
最小使用電圧(V)
24
最小使用電流(mA)
1
定格使用電圧(AC V)
AC220V/1A、 DC220V/0.2A
接点間耐電圧(V)
AC800(1分間)
最大液比重
0.75以上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22331647
KS2TH
下向きON
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
22331656
KS2TH-A
上向きON
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください