木村製作所
フロートスイッチ 側面取付耐熱性(200℃)
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。
MAX.200℃までの液体に使用可能な耐熱型です。
耐圧力(MPa)
1
最小使用電流(mA)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
耐熱温度(℃)
接触抵抗(mΩ)
最小使用電圧(V)
定格使用電圧(AC V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22331726
KS4TH
下向きON
200
500以下(初期)
24
AC220V/1A、 DC220V/0.2A
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
22331735
KS4TH-A
上向きON
200
500以下(初期)
24
AC220V/1A、 DC220V/0.2A
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
22331744
KS4TL
下向きON
100
250以下(初期)
5
AC220V/1A、 DC110V/0.3A
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
22331760
KS4TL-A
上向きON
100
250以下(初期)
5
AC220V/1A、 DC110V/0.3A
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください