フロートスイッチ 取付調整型

フロートスイッチ 取付調整型 - 木村製作所フロートスイッチ 取付調整型 - 木村製作所

食品や薬液などに最適なテフロン製で、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れており、低摩擦なため、耐付着性があります。

耐熱温度(℃)120接触抵抗(mΩ)100耐圧力(kPa)98最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.8以上内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22331796KF1(保護チューブ)なし下向きON
オープン
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
22331805KF1-A(保護チューブ)なし上向きON
オープン
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
22331814KF1-T(保護チューブ)あり下向きON
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
22331830KF1-T-A(保護チューブ)あり上向きON
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする