木村製作所
フロートスイッチ 取付調整型
PP製の取付調整型です。
低比重で耐薬品性に優れたPP製で、汎用樹脂の中でも耐熱性が高く、耐薬品性、電気的特性に優れています。
耐熱温度(℃)
100
接触抵抗(mΩ)
100
耐圧力(MPa)
2
最大開閉容量
AC50VA DC50W
開閉容量(A)
AC0.5 DC0.5
定格使用電圧(AC V)
AC300/DC300
接点間耐電圧(V)
DC400(1分間)
最大液比重
0.75以上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22331857
KP1
下向きON
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
22331866
KP1-A
上向きON
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください