どこでもエアコン
小型で持ち運びしやすいどこでもエアコン!
フレキシブルダクトで風向き360度自由に変更可能。
冷風・送風切り替え機能あり。
エアコンの設置できないスペースにスポット冷風。
- 質量(kg)
- 13
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- 電源コード(m)
- 約1.8
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 188/215
- 騒音値(dB)
- 約56/57
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 29.5×29.5×44
- ドレンタンク容量(L)
- 0.7
- 冷媒
- HFC R143a
- 冷媒封入量(g)
- 105
- 冷房能力(kW)
- 0.41/0.43
- 内容量
- 1台
注意
※エアコンと違い、部屋全体を冷房することはできません。閉め切った場所で使用した場合、室温が上昇しますのでご注意ください。※雨や水にかかる場所、砂埃の多い場所、40℃以上の高温になる場所、飲食店や厨房などの油の付きやすい場所、引火性のガスのある場所ではご使用にならないでください。
冷房用品 の新着商品
カテゴリ















![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)













