YNMC-5E(W) どこでもエアコン ユアサ(ユアサプライムス) 22334009

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YNMC-5E(W) どこでもエアコン ユアサ(ユアサプライムス) 22334009
YNMC-5E(W) どこでもエアコン ユアサ(ユアサプライムス) 22334009
YNMC-5E(W) どこでもエアコン ユアサ(ユアサプライムス) 22334009
YNMC-5E(W) どこでもエアコン ユアサ(ユアサプライムス) 22334009

どこでもエアコン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
22334009
品番
YNMC-5E(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,390
販売価格(税別)
¥34,900

小型で持ち運びしやすいどこでもエアコン!
フレキシブルダクトで風向き360度自由に変更可能。
冷風・送風切り替え機能あり。
エアコンの設置できないスペースにスポット冷風。

質量(kg)
13
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
188/215
騒音値(dB)
約56/57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29.5×29.5×44
ドレンタンク容量(L)
0.7
冷媒
HFC R143a
冷媒封入量(g)
105
冷房能力(kW)
0.41/0.43
注意
※エアコンと違い、部屋全体を冷房することはできません。閉め切った場所で使用した場合、室温が上昇しますのでご注意ください。
※雨や水にかかる場所、砂埃の多い場所、40℃以上の高温になる場所、飲食店や厨房などの油の付きやすい場所、引火性のガスのある場所ではご使用にならないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする